https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T340AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrWmk4eE1UQXdNelUyT0RJNU1UZzNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDZmMzQ2ZGU0OTE2ZTljYmMxYWY4M2ZjNjVjMTExM2Y4YWFlZDYyMGM1OTM2ZDBmZTZjYzkzNTk4NDk4NTYx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T340AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDc5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmlMMmhrWmk4eE1UQXdNelUyT0RJNU1UZzNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTBNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDZmMzQ2ZGU0OTE2ZTljYmMxYWY4M2ZjNjVjMTExM2Y4YWFlZDYyMGM1OTM2ZDBmZTZjYzkzNTk4NDk4NTYx
KURIYAMA
KURIYAMA
T340AA200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T340AA200X100
Steam Hose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T340AA200X100
BDI部件号
24463573
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T340AA200X100/p/24463573
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235316772
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 410 Deg F
工作压力
270 PSI | 19 Bar
典型用途
Industrial Equipment at Refinery/Processing Plant and Shipyard
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
138
详细描述
Steam Hose; 2" Inside Diameter; 2.64" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 270 PSI | 19 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.64 英寸 | 67.056 毫米

