KURIYAMA
KURIYAMA
T350LL075X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T350LL075X200
Hose; Cleaning Equipment; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T350LL075X200
BDI部件号
21443718
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T350LL075X200/p/21443718
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353072349
重量 / Kilogram
39.92
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Cleaning Equipment
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
White
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
工作压力
225 PSI | 16 Bar
典型用途
General Wash Down Service | Hot Water | Food | Dairy Plant
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Cleaning Equipment
重量/磅
0.44
详细描述
Hose; Cleaning Equipment; 3/4" Inside Diameter; 1.22" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; White; 225 PSI - 16 Bar Operating Pressure
外径
1.22 英寸 | 30.988 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米