https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T352AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxWVM4eE1UQXdNelUzTURBMk1UTTBNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTFNa0ZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MDBjMjY1Y2M0NjVmMGQwNjY3YzI1MzdmZTk5YjA2ZmUyYWJkNTc5Mzg1NDcwNTllMTZjOTEyYTZhMWU4ZjJi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T352AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxWVM4eE1UQXdNelUzTURBMk1UTTBNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZETTFNa0ZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MDBjMjY1Y2M0NjVmMGQwNjY3YzI1MzdmZTk5YjA2ZmUyYWJkNTc5Mzg1NDcwNTllMTZjOTEyYTZhMWU4ZjJi
KURIYAMA
KURIYAMA
T352AA100X12.6
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T352AA100X12.6
Steam Hose; 1" Inside Diameter; 1.3" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T352AA100X12.6
BDI部件号
24466614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T352AA100X12-6/p/24466614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313386
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Steam and Hot Water | Radiator
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
价格单位
COIL
包装数量
12.5FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 12.5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Steam
重量/磅
4
详细描述
Steam Hose; 1" Inside Diameter; 1.3" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

