T410LL100X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T410LL-WHT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxNnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmhqTXk4eE1UQXdNelUzTVRBME5ETTRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEUXhNRXhNWDFkSVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyZGExMTY1ZjlmYmNiYTExYjhhMGYyNjgwYmNjMjg0YjBkM2EwMWNiMDViYmU2MmQ5ZDVhOWZiMTBlMmJiMzRk
24463758 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T410LL100X100

描述

KURIYAMA T410LL100X100

Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; White; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T410LL100X100

BDI部件号
24463758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235317888
重量 / Kilogram
0.27
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage | Suction and Discharge
内层材料
Chlorobutyl Rubber
外圈材料
EPDM
颜色
White
工作温度范围
-22 To 226 Deg F
工作压力
240 PSI | 16.5 Bar
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
60
详细描述
Food and Beverage Hose; 1" Inside Diameter; 1.46" Outside Diameter; Chlorobutyl Rubber Inner Material; EPDM Outer Material; White; 240 PSI | 16.5 Bar Operating Pressure
外径
1.46 英寸 | 37.084 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新