https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T600AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpTXk4eE1UQXdNelUzTWprM056WTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMWVjOGI5ZDg0NTYzMTY2Y2E3ODgwYzVjZTk4MjQ3MmUyMzIxY2YyMWIzYmU4MWFhZDA4MWNiZjAxNjI3N2Q4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-T600AA-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGlMMmhpTXk4eE1UQXdNelUzTWprM056WTVOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZEWXdNRUZCWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMWVjOGI5ZDg0NTYzMTY2Y2E3ODgwYzVjZTk4MjQ3MmUyMzIxY2YyMWIzYmU4MWFhZDA4MWNiZjAxNjI3N2Q4
KURIYAMA
KURIYAMA
T600AA175X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA T600AA175X25
Petroleum Hose; 1-3/4" Inside Diameter; 2.16" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
T600AA175X25
BDI部件号
24463860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/T600AA175X25/p/24463860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235309488
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Marine Exhaust
内层材料
NBR
外圈材料
NBR | PVC
颜色
Black
工作温度范围
-4 To 212 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Marine Diesel Engine
价格单位
COIL
包装数量
25FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.25" Minimum Bend Radius | High Tensile Textile Cord with Flexible Steel Helix Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
21.75
详细描述
Petroleum Hose; 1-3/4" Inside Diameter; 2.16" Outside Diameter; NBR Inner Material; NBR | PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
2.16 英寸 | 54.864 毫米
内径
1.75 英寸 | 44.45 毫米