https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg T653AA450X12.6
24466686 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

T653AA450X12.6

描述

KURIYAMA T653AA450X12.6

Petroleum Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 5.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure

制造商部件号

T653AA450X12.6

BDI部件号
24466686

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235311418
重量 / Kilogram
1.01
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum | Marine Exhaust
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 212 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Bilge Pump Connection
价格单位
FT
包装数量
12.5FT
订购倍数
12.5FT
最低订购量
12.5 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
30.375
详细描述
Petroleum Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 5.08" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
5.08 英寸 | 129.032 毫米
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新