https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TAJ5-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcxWlM4eE1UQXdNelU0TVRRMk5EWXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFRktOVjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZmQ0ZjYwODY2Y2Y2NzQ3YTNlNDg3ZWQ1MWFkZGM0N2JlYmQwNjVhYjJkYzQwNGEzZjlmNzBmNThkZWI1MmFh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TAJ5-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQyNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcxWlM4eE1UQXdNelU0TVRRMk5EWXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFRktOVjlDVEZWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmZmQ0ZjYwODY2Y2Y2NzQ3YTNlNDg3ZWQ1MWFkZGM0N2JlYmQwNjVhYjJkYzQwNGEzZjlmNzBmNThkZWI1MmFh
KURIYAMA
KURIYAMA
TAJ5BU-04
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TAJ5BU-04
Pressure Washer Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 5850 PSI | 403.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TAJ5BU-04
BDI部件号
24710082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TAJ5BU-04/p/24710082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312413
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
0 To 300 Deg F
工作压力
5850 PSI | 403.3 Bar
典型用途
Cleaning Equipment
价格单位
REEL
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.7" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
重量/磅
0.18
详细描述
Pressure Washer Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 5850 PSI | 403.3 Bar Operating Pressure
外径
0.52 英寸 | 13.208 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

