https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TF2ST-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd4TVM4eE1UQXdNelU0TWpZME5ESTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFWXlVMVJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQxODAxYWNkZDgxNDc1MGRiMzQzNDBiMGQ4NjAwYThhNzBlZTA0MzI5NzRjYTY3ZDUzYmU3MjY4YmU1OTlkMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TF2ST-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmd4TVM4eE1UQXdNelU0TWpZME5ESTFOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZFWXlVMVJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmQxODAxYWNkZDgxNDc1MGRiMzQzNDBiMGQ4NjAwYThhNzBlZTA0MzI5NzRjYTY3ZDUzYmU3MjY4YmU1OTlkMg
KURIYAMA
KURIYAMA
TF2ST-06
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TF2ST-06
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TF2ST-06
BDI部件号
21573597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TF2ST-06/p/21573597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312115
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
5000 PSI | 345 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius | 2 High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.27
详细描述
Hydraulic Hose; 3/8" Inside Diameter; 0.66" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 5000 PSI | 345 Bar Operating Pressure
外径
0.66 英寸 | 16.764 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

