KURIYAMA
KURIYAMA
TG200X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TG200X100
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green
制造商部件号
TG200X100
BDI部件号
21443734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TG200X100/p/21443734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312035
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 160 Deg F
典型用途
Agriculture Liquid Fertilizers | Irrigation Lines | Liquid Manure Handling | Marine Bilge Discharge | Rental and Construction Dewatering | Pumps | Trash | Septic and Wastewater Handling | Frack Solution Removal | Water Suction Standard Duty
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
50 PSI at 68 Deg F to 35 at 104 Deg F | Convoluted Outer Cover
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
67
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.51 英寸 | 63.754 毫米


