KURIYAMA
KURIYAMA
TR1-300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR1-300X100
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.56" Outside Diameter; SBR Inner Material; Black; 28 PSI | 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR1-300X100
BDI部件号
24464472
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR1-300X100/p/24464472
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235313858
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
28 PSI | 2 Bar
典型用途
Industrial Vacuum Equipment | Milling Machine Scrap Recovery | Shot Blast Recovery | Slurry Handling | Grain Handling
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
90
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.56" Outside Diameter; SBR Inner Material; Black; 28 PSI | 2 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.56 英寸 | 90.424 毫米