https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR1SN-BLK-1WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJobE5TODVPREExTlRjd01UUTJNek0wTDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVVakZUVGw5Q1RFdGZNVmRDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNGZkYWMxMTBkZGJmMzQ3MTYyYTQ1MzU5Mjk1OGU4OTRmMWY4MTFiNjljNzczYzExYjAyNWJhODBlN2JjZDdl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR1SN-BLK-1WB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJobE5TODVPREExTlRjd01UUTJNek0wTDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOVVVakZUVGw5Q1RFdGZNVmRDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNGZkYWMxMTBkZGJmMzQ3MTYyYTQ1MzU5Mjk1OGU4OTRmMWY4MTFiNjljNzczYzExYjAyNWJhODBlN2JjZDdl
KURIYAMA
KURIYAMA
TR1SN-32
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR1SN-32
Hose; Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 580 PSI - 40 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR1SN-32
BDI部件号
21443632
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR1SN-32/p/21443632
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 86 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353030288
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
580 PSI | 40 Bar
典型用途
Medium Pressure Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
1.38
详细描述
Hose; Hydraulic; 2" Inside Diameter; 2.52" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 580 PSI - 40 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.52 英寸 | 64.008 毫米


