https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR2MT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhqTlM4eE1UQXdNelU0TlRBd016VTFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXlUVlJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWUwYTA1MTI3YmQ3M2Y2YjE1MDcxZDdiMDhhNmY4ZjE3NWExZTg0MDU3ZDkzZmE1ODQ2NDQ5NmIxMTQwMGRhNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TR2MT-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTBMMmhqTlM4eE1UQXdNelU0TlRBd016VTFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGSXlUVlJmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWUwYTA1MTI3YmQ3M2Y2YjE1MDcxZDdiMDhhNmY4ZjE3NWExZTg0MDU3ZDkzZmE1ODQ2NDQ5NmIxMTQwMGRhNg
KURIYAMA
KURIYAMA
TR2MT-12
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR2MT-12
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3120 PSI | 215 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR2MT-12
BDI部件号
21562207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR2MT-12/p/21562207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235318195
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3120 PSI | 215 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.4" Minimum Bend Radius | High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.58
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.13" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3120 PSI | 215 Bar Operating Pressure
外径
1.13 英寸 | 28.702 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

