

KURIYAMA
KURIYAMA
TR4XF-32
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA TR4XF-32
Oil Hose; 2" Inside Diameter; 2.44" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR4XF-32
BDI部件号
24710200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR4XF-32/p/24710200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235319258
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil
内层材料
NBR
外圈材料
Chloroprene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
0 To 257 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius | Textile Reinforced with 4 Spiral Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil
重量/磅
0.93
详细描述
Oil Hose; 2" Inside Diameter; 2.44" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 100 PSI | 7 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.44 英寸 | 61.976 毫米