CONTINENTAL
CONTINENTAL
TR7-04
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL TR7-04
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR7-04
BDI部件号
17996745
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR7-04/p/17996745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 206.8 Bar
典型用途
Mobile Equipment | Lube Line | Blowout Preventer | Hydraulic Lift | Construction Machinery
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.3" Bend Radius | Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.11
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.51" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 3000 PSI | 206.8 Bar Operating Pressure
外径
0.51 英寸 | 12.954 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米


