CONTINENTAL
CONTINENTAL
TR8-08
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL TR8-08
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 3500 PSI | 241.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TR8-08
BDI部件号
19397000
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/TR8-08/p/19397000
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256463464
重量 / Kilogram
0.134
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nylon
外圈材料
Urethane
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3500 PSI | 241.3 Bar
典型用途
Mobile Equipment | Lube Line | Blowout Preventer | Hydraulic Lift | Construction Machinery
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Bend Radius | Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
0.38
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.89" Outside Diameter; Nylon Inner Material; Urethane Outer Material; Black; 3500 PSI | 241.3 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.89 英寸 | 22.606 毫米