对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TV404X60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-TV-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmhqTUM4eE1UQXdNell5T1RZd01EYzVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlZGWmZRMHhTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmNDZiZGEzOTc2ODUyMTRjMWY0Njg1MDlkMDBkN2MwZDBlN2RkMDI0MWQ3MmVjZGRkYzJkNjRjYjBiNzU1ZTIw
24464536 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

TV404X60

描述

KURIYAMA TV404X60

Vapor Hose; 4.04" Inside Diameter; 4.61" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 9 PSI | 0.6 Bar Operating Pressure

制造商部件号

TV404X60

BDI部件号
24464536

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235313804
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vapor
内层材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
9 PSI | 0.6 Bar
典型用途
Tank Truck Vapor Recovery
价格单位
FT
包装数量
60FT
订购倍数
60FT
最低订购量
60 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Rigid Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vapor
重量/磅
66
详细描述
Vapor Hose; 4.04" Inside Diameter; 4.61" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Clear; 9 PSI | 0.6 Bar Operating Pressure
内径
4.04 英寸 | 102.616 毫米
外径
4.61 英寸 | 117.094 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新