KURIYAMA
KURIYAMA
UBK800X20
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UBK800X20
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 9.02" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UBK800X20
BDI部件号
24464580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UBK800X20/p/24464580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306571
重量 / Kilogram
2.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
PVC
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Agricultural Dry Fertilizer | Air Seeder Line | Fly Ash Collection | Industrial Vacuum Equipment | Milling Machine Scrap Recovery | Rock/Gravel/Sand and Crushed Concrete Vacuuming | Shot Blast Recovery
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
15" Minimum Bend Radius | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
90.2
详细描述
Material Handling Hose; 8" Inside Diameter; 9.02" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; PVC Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
9.02 英寸 | 229.108 毫米