KURIYAMA
KURIYAMA
UV1-500X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA UV1-500X50
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 7 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
UV1-500X50
BDI部件号
24464707
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/UV1-500X50/p/24464707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301973
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
7 PSI | 0.5 Bar
典型用途
Concrete Resurfacing Dust Collection | Ducting/Ventilation and Fume Removal | Dust Collection | Insulation Blowing | Material Clutch
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
44.5
详细描述
Material Handling Hose; 5" Inside Diameter; 5-1/2" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 7 PSI | 0.5 Bar Operating Pressure
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内径
5 英寸 | 127 毫米