KURIYAMA
KURIYAMA
VFL200X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA VFL200X300
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue
制造商部件号
VFL200X300
BDI部件号
21443649
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/VFL200X300/p/21443649
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353145890
重量 / Kilogram
22.23
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-5 To 170 Deg F
典型用途
Agriculture | Construction | Equipment Rental
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.087" ID Hose | 65 PSI at 68 Deg F | 195 PSI at 68 Deg F Brust
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
0.16
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue
内径
2 英寸 | 50.8 毫米