VOLT250X50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-VOLT-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnd015OHhNVEF3TXpVNU1ETXhNVGsyTmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWazlNVkY5RFRGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTRjNDM4NzJkMzc4YzdlZDgxM2RiOGQxNDBkZTAxNDhmNzUyOWUwZTA3OGI4ODUyNThmNjQ4OTgzODhmNDg4Nw
24464903 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

VOLT250X50

描述

KURIYAMA VOLT250X50

Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.96" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

VOLT250X50

BDI部件号
24464903

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235316982
重量 / Kilogram
36
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Polyurethane
颜色
Clear
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Bulk Truck and Railcar Unloading | Fly Ash Collection | Food Grade | Milling Machine Scrap Recovery | Pharmaceutical Product Transfer | Plastic Processing Equipment | Pneumatic Conveying Equipment
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7" Minimum Bend Radius | With Grounding Wire | Heavy Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
38
详细描述
Material Handling Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 2.96" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Polyurethane Outer Material; Clear; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
外径
2.96 英寸 | 75.184 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新