https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WB10-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcwWkM4eE1UQXdNell6TURNMU5EUTJNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlYwSXhNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ODA1ZjY1YmMwMDQ4MzA2YmViOWJjNjE2YzMyZjdmMzdjMjVkM2QxODkwZTA0YTMwOTgyYWQ5YjQ2NTc1OWFm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WB10-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ3MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTFMMmcwWkM4eE1UQXdNell6TURNMU5EUTJNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlYwSXhNRjlDVEV0Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ODA1ZjY1YmMwMDQ4MzA2YmViOWJjNjE2YzMyZjdmMzdjMjVkM2QxODkwZTA0YTMwOTgyYWQ5YjQ2NTc1OWFm
KURIYAMA
KURIYAMA
WB10-12
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WB10-12
Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10000 PSI | 689 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WB10-12
BDI部件号
24710264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WB10-12/p/24710264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235320429
重量 / Kilogram
0.99
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
14 To 158 Deg F
工作压力
10000 PSI | 689 Bar
典型用途
High Pressure Water Jetting
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 High Tensile Steel Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
0.99
详细描述
Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.24" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10000 PSI | 689 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.24 英寸 | 31.496 毫米

