https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WOR-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczTVM4eE1UQXdNelU1TVRRNU1UWXhOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlYwOVNYMDlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OTYxZWE4YmU1Y2E2NWU3M2ZiMTMwOGYyMDkwMzg0M2MwYzVjNTc2MmUzN2UwOTU1MDQ1ZDQzNWYyNDQ2M2Jm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WOR-ORNG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTMwN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmczTVM4eE1UQXdNelU1TVRRNU1UWXhOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlYwOVNYMDlTVGtkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3OTYxZWE4YmU1Y2E2NWU3M2ZiMTMwOGYyMDkwMzg0M2MwYzVjNTc2MmUzN2UwOTU1MDQ1ZDQzNWYyNDQ2M2Jm
KURIYAMA
KURIYAMA
WOR300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WOR300X100
Suction Hose; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WOR300X100
BDI部件号
24465248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WOR300X100/p/24465248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235301772
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Orange
工作温度范围
5 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 2.8 Bar
典型用途
Oil Skimming | Oil Slurry | Vapor Recovery
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6" Minimum Bend Radius | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
117
详细描述
Suction Hose; 3" Inside Diameter; 3.64" Outside Diameter; PVC Inner Material; Orange; 40 PSI | 2.8 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.64 英寸 | 92.456 毫米


