https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WST-SLR-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoalpDOHhNVEF3TXpVNU1qQTRNVFF6T0M5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMU5VWDFOTVVsOVpURmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyMmMxODcxNDUxMmE2ODFjZTIwNzkzNjljMjQ4MTFlZDdhODUyODI4N2UzMTlmMzg0NGE5MmQ0YmU5YmU3OTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WST-SLR-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoalpDOHhNVEF3TXpVNU1qQTRNVFF6T0M5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMU5VWDFOTVVsOVpURmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDIyMmMxODcxNDUxMmE2ODFjZTIwNzkzNjljMjQ4MTFlZDdhODUyODI4N2UzMTlmMzg0NGE5MmQ0YmU5YmU3OTI
KURIYAMA
KURIYAMA
WST-SLR150X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA WST-SLR150X100
Suction and Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.95" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 110 PSI | 7.5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
WST-SLR150X100
BDI部件号
24465286
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/WST-SLR150X100/p/24465286
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235318761
重量 / Kilogram
0.26
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
Polyester | PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
110 PSI | 7.5 Bar
典型用途
Fish Suction | Irrigation Line | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.5" Minimum Bend Radius | High UV Resistance
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
42
详细描述
Suction and Discharge Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.95" Outside Diameter; PVC Inner Material; Polyester | PVC Outer Material; Yellow; 110 PSI | 7.5 Bar Operating Pressure
外径
1.95 英寸 | 49.53 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米

