XCP5S-08X100CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHYDHSE-21529641-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZtTDJnM01DODVNamd6TURNM01UWTNOalEyTG1wd1p3fDViZGYyYzliZmUxNWNmMDU1M2Y4NDdhZGZkNDY2YWZjM2RjNjFiOTcwOTU3NmQyMWQ2ZTMxYjE3MTMzODc1Mzc
21529641 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

XCP5S-08X100CL

描述

CONTINENTAL XCP5S-08X100CL

Hose; Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI - 350 Bar Operating Pressure

制造商部件号

XCP5S-08X100CL

BDI部件号
21529641

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 105

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256536489
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Synthetic Rubber
外圈材料
Synthetic Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
5100 PSI | 350 Bar
典型用途
Very High Pressure Hydraulic
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
20400 PSI | 1400 Bar Burst Pressure | 4 Constant Pressure Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
58
详细描述
Hose; Hydraulic; 1/2" Inside Diameter; 0.97" Outside Diameter; Synthetic Rubber Inner Material; Synthetic Rubber Outer Material; Black; 5100 PSI - 350 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.97 英寸 | 24.638 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新