XR16SC-20X200CL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-XR16SC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzk2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXdMMmczTXk4eE1UQXdNelkyTWpJd05EazFPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZldGSXhObE5EWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlY2FkYzZkYzlhY2YxOGJkMzA4YWJkZjM3YTkzYjI4NDJmMmIyMTYxMjI5MDViNWY3NGVjODMyOTQ4NzQyNjk4
24579737 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

XR16SC-20X200CL

描述

CONTINENTAL XR16SC-20X200CL

Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.74" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2250 PSI | 155.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

XR16SC-20X200CL

BDI部件号
24579737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256570346
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2250 PSI | 155.1 Bar
价格单位
COIL
包装数量
200FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8.25" Bend Radius | 2 Braid of High-Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
224
详细描述
Hydraulic Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.74" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2250 PSI | 155.1 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.74 英寸 | 44.196 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新