https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20082795-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhsWWk4eE1EYzJPVEEyTlRrek5EZzNPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qQXdPREkzT1RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNDE2YzNiZjQ1YzU0MmI2ODgyYzBlMmNmMWM5NjBjZjU0MDk4ZDUwYTA2OTQxNTYxYjQxODJhNzc4MWFhN2M2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-20082795-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmhsWWk4eE1EYzJPVEEyTlRrek5EZzNPQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qQXdPREkzT1RWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNDE2YzNiZjQ1YzU0MmI2ODgyYzBlMmNmMWM5NjBjZjU0MDk4ZDUwYTA2OTQxNTYxYjQxODJhNzc4MWFhN2M2
ESSENTRA
ESSENTRA
10265 - 1IN
ESSENTRA ESSENTRA
描述
ESSENTRA 10265 - 1IN
End Cap; Round Ferrule Tube Diameter 25.4MM; 1" Inside Diameter 25.4MM; 1" Inside Height 22MM; 0.866 In Black
制造商部件号
10265 - 1IN
BDI部件号
20082795
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/10265---1IN/p/20082795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 190 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
ZPO238
名称
End Cap
产品明细
End Cap
产品规格
End Cap; Round Ferrule Tube Diameter 25.4MM; 1" Inside Diameter 25.4MM; 1" Inside Height 22MM; 0.866 In Black
详细描述
End Cap; Round Ferrule Tube Diameter 25.4MM; 1" Inside Diameter 25.4MM; 1" Inside Height 22MM; 0.866 In Black
