https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134417-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnME5DOHhNREUwTWpJeE9ERTVNRGczT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpRME1UZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTkwNzlmYmZkMjAwNTQ0ZGI0OGNkY2IwZjYwOWI2NGI5Nzg1ODlkZWIyMDI1N2VlNGMyYjRjNDFlNjA1MDZjZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25134417-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnME5DOHhNREUwTWpJeE9ERTVNRGczT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TXpRME1UZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8OTkwNzlmYmZkMjAwNTQ0ZGI0OGNkY2IwZjYwOWI2NGI5Nzg1ODlkZWIyMDI1N2VlNGMyYjRjNDFlNjA1MDZjZQ
PERMA
PERMA
104828
PERMA PERMA
描述
PERMA 104828
Pipe Elbow; 90 Degree; M6 Male Thread X G1/4 Female Thread; Brass Material
制造商部件号
104828
BDI部件号
25134417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/104828/p/25134417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Elbow
关键字串
Pipe Brass
产品明细
Pipe Elbow
产品规格
90 Degree; M6 Male Thread X G1/4 Female Thread; Brass Material
详细描述
Pipe Elbow; 90 Degree; M6 Male Thread X G1/4 Female Thread; Brass Material

