ALEMITE PRODUCTS
ALEMITE PRODUCTS
1911-B1
ALEMITE PRODUCTS ALEMITE PRODUCTS
描述
ALEMITE 1911-B1 ; 轴承配件/油嘴
Grease Fitting; Zerk; 90 Deg Thread Forming; 1/4-28 SAE-LT Male Taper; 3/4" OAL; 13/64" Shank Length; 3/8" Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel
制造商部件号
1911-B1
BDI部件号
18291550
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/1911-B1/p/18291550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 111 |
BDI- 美国 | 119 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0098468100523
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02170
名称
Fitting
关键字串
Grease
产品明细
Grease Fitting
产品规格
Grease Fitting; Zerk; 90 Deg Thread Forming; 1/4-28 SAE-LT Male Taper; 3/4" OAL; 13/64" Shank Length; 3/8" Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel
详细描述
Grease Fitting; Zerk; 90 Deg Thread Forming; 1/4-28 SAE-LT Male Taper; 3/4" OAL; 13/64" Shank Length; 3/8" Hex; Trivalent Zinc Plated; Steel