GATES
GATES
20G-20MJ
GATES GATES
描述
GATES 20G-20MJ
Hose Adapter; Male JIC 37 Deg Flare; 1-5/8-12 Thread Size; 1-35/64 Female Thread ID; 1-5/8" Male Thread Od
制造商部件号
20G-20MJ
BDI部件号
1483941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/20G-20MJ/p/1483941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053171761
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
F02172
名称
Adapter
关键字串
Hose
重量/磅
1.61
产品明细
Hose Adapter
产品规格
Hose Adapter; Male JIC 37 Deg Flare; 1-5/8-12 Thread Size; 1-35/64 Female Thread ID; 1-5/8" Male Thread Od
详细描述
Hose Adapter; Male JIC 37 Deg Flare; 1-5/8-12 Thread Size; 1-35/64 Female Thread ID; 1-5/8" Male Thread Od