https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21446363-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg2MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJobE1pODVPREkxTVRNek9EZzNOVEU0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNVFEwTmpNMk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNDQzOTkzNDkyZGJhOWRkOWYwNDhjMDMxMjFmNTQ5OGMzZDUwYWZjZTdmODRhY2RjMjE4MjdmOTJjODZlY2Iy
MERIT BRASS
MERIT BRASS
6040-600
MERIT BRASS MERIT BRASS
描述
MERIT BRASS 6040-600
Pipe Nipple; 2-1/2" Nominal NPT X 6" LG; SCH 40/STD; Welded; 316/316L Stainless Steel; Domestic
制造商部件号
6040-600
BDI部件号
21446410
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/6040-600/p/21446410
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 1 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0671404038366
重量 / Kilogram
10.77
Product Group - BDI
F02172
名称
Nipple
关键字串
Pipe
产品明细
Pipe Nipple
产品规格
Pipe Nipple; 2-1/2" Nominal NPT X 6" LG; SCH 40/STD; Welded; 316/316L Stainless Steel; Domestic
详细描述
Pipe Nipple; 2-1/2" Nominal NPT X 6" LG; SCH 40/STD; Welded; 316/316L Stainless Steel; Domestic