https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25097314-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyNTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoa055OHhNREEzTmpZME1EWTBNVEExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV3T1Rjek1UUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8MjI2NzAxODU4YTRiYzVkYzFiZTU0ZWQyMzVjNWQ3ZjNlYzNhOTczNmI5NmFhMTMwMTJlMDdhMjVkNGM3Y2ZkYw
WURTH
WURTH
699100109
WURTH WURTH
描述
WURTH 699100109
Quick Coupling; 9MM Hose Barb X 16MM Hose Outside Diameter; 70MM Length; 23MM Outside Diameter; 2100LPM Flow Capacity; Steel
制造商部件号
699100109
BDI部件号
25097315
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/699100109/p/25097315
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02172
名称
Coupling
关键字串
Quick
产品明细
Quick Coupling
产品规格
9MM Hose Barb X 16MM Hose Outside Diameter; 70MM Length; 23MM Outside Diameter; 2100LPM Flow Capacity; Steel
详细描述
Quick Coupling; 9MM Hose Barb X 16MM Hose Outside Diameter; 70MM Length; 23MM Outside Diameter; 2100LPM Flow Capacity; Steel