https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21572800-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd5Wmk4eE1EYzJPREEyT0RRME5ERTVNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTFOekk0TURCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OTgwNjM4ZjE0ZmQ4ZWMwZjU5YmU4NDk2OGFiN2E2ZjllM2E2OWI1ODk5N2JmMjUyZThhMGRjOTNmZTJlY2U4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-21572800-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTXdMMmd5Wmk4eE1EYzJPREEyT0RRME5ERTVNQzlKVGtSWVdGaFlXRmhZV0ZoZk1qRTFOekk0TURCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OTgwNjM4ZjE0ZmQ4ZWMwZjU5YmU4NDk2OGFiN2E2ZjllM2E2OWI1ODk5N2JmMjUyZThhMGRjOTNmZTJlY2U4
ZERO-MAX
ZERO-MAX
6A26C 16MM WKW X 20MM WKW
ZERO-MAX ZERO-MAX
描述
ZERO-MAX 6A26C 16MM WKW X 20MM WKW
Pipe Coupling; Disc Shaft; 16MM X 20MM; 2.43" Len; Single Clamp Steel
制造商部件号
6A26C 16MM WKW X 20MM WKW
BDI部件号
21572800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/6A26C-16MM-WKW-X-20MM-WKW/p/21572800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
