

SPEARS PVC
SPEARS PVC
835-007BR
SPEARS PVC SPEARS PVC
描述
SPEARS PVC 835-007BR
Adapter; 3/4" FNPT X 3/4" Socket; Schedule 80; Gray Color; PVC Material; 140 Degree F Temperature; ASTM D1784 Standard
制造商部件号
835-007BR
BDI部件号
25068739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/835-007BR/p/25068739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Adapter
产品明细
Adapter
产品规格
3/4" FNPT X 3/4" Socket; Schedule 80; Gray Color; PVC Material; 140 Degree F Temperature; ASTM D1784 Standard
详细描述
Adapter; 3/4" FNPT X 3/4" Socket; Schedule 80; Gray Color; PVC Material; 140 Degree F Temperature; ASTM D1784 Standard