GATES
GATES
G25170-1212 ; 12G-12FJX
GATES GATES
描述
GATES G25170-1212 ; 12G-12FJX
Tube Coupling; Straight; Series-G25; 3/4" X 1-1/16-12Nominal; Hose X 37 Deg Female JIC Flare Swivel; 30MM Stem; 32MM Nut Hex; 3.74" LG; Carbon Steel; Domestic
制造商部件号
G25170-1212 ; 12G-12FJX
BDI部件号
1092583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/G25170-1212-;-12G-12FJX/p/1092583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 17 |
BDI- 匈牙利 | 17 |
BDI- 罗马尼亚 | 17 |
BDI- 加拿大 | 45 |
BDI- 美国 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053323122
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02172
名称
Coupling
关键字串
Tube
产品明细
Tube Coupling
产品规格
Tube Coupling; Straight; Series-G25; 3/4" X 1-1/16-12Nominal; Hose X 37 Deg Female JIC Flare Swivel; 30MM Stem; 32MM Nut Hex; 3.74" LG; Carbon Steel; Domestic
详细描述
Tube Coupling; Straight; Series-G25; 3/4" X 1-1/16-12Nominal; Hose X 37 Deg Female JIC Flare Swivel; 30MM Stem; 32MM Nut Hex; 3.74" LG; Carbon Steel; Domestic