

GATES
GATES
G46098-0006
GATES GATES
描述
GATES G46098-0006
O-Ring; Rubber Material; 6 End Size 1; ACOR End Type 1; For PolarSeal Refrigerant Hose; For PolarSeal Coupling
制造商部件号
G46098-0006
BDI部件号
1112548
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/G46098-0006/p/1112548
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053413984
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02172
名称
O-Ring
产品明细
O-Ring
产品规格
Rubber Material; 6 End Size 1; ACOR End Type 1
详细描述
O-Ring; Rubber Material; 6 End Size 1; ACOR End Type 1; For PolarSeal Refrigerant Hose; For PolarSeal Coupling