JAKOB COUPLINGS
JAKOB COUPLINGS
KM80 24MMH7 X 32MMH7
JAKOB COUPLINGS JAKOB COUPLINGS
描述
JAKOB COUPLINGS KM80 24MMH7 X 32MMH7
Pipe Coupling; Metal Bellows; 80Nm; 24MM Bore1 X 32MM Bore2; High-Tensile Strength Aluminum Hub
制造商部件号
KM80 24MMH7 X 32MMH7
BDI部件号
1485603
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/KM80-24MMH7-X-32MMH7/p/1485603
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.2
Product Group - BDI
M02302
名称
Coupling
关键字串
Pipe
产品明细
Pipe Coupling
产品规格
Pipe Coupling; Metal Bellows; 80Nm; 24MM Bore1 X 32MM Bore2; High-Tensile Strength Aluminum Hub
详细描述
Pipe Coupling; Metal Bellows; 80Nm; 24MM Bore1 X 32MM Bore2; High-Tensile Strength Aluminum Hub

