对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KQ2L01-32N https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-17945551-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJobE5pODVPRFl4TVRVeU56TTFNall5TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHhOemswTlRVMU1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ODhlYTFhZWVkNDJkZTczODFlNjkxMWMyYjZjZTAxNDFjYTkxYjIwYzU3NzVlMzBmY2IyNzcxOTdlM2IyMWY2
17945551 配件/适配器 

SMC SMC

KQ2L01-32N

描述

SMC KQ2L01-32N ; 自动化产品/接头

Tube Elbow; 90 Degree; 1/8" Tube Outside Diameter; #10-32 UNF Port; Brass and Polybutylene Terephthalate; Electroless Nickel Plated; -100KPa to 1MPa Operating Pressure; White Body; Orange Release Button; With Gasket Seal; Air/Water Fluid

制造商部件号

SMC KQ2L01-32N

BDI部件号
17945551

详情

13.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥13.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02172
名称
Elbow
关键字串
Tube
产品明细
Tube Elbow
产品规格
90 Degree; 1/8" Tube Outside Diameter; #10-32 UNF Port; Brass and Polybutylene Terephthalate; Electroless Nickel Plated; -100KPa to 1MPa Operating Pressure; White Body; Orange Release Button; With Gasket Seal; Air/Water Fluid
详细描述
Tube Elbow; 90 Degree; 1/8" Tube Outside Diameter; #10-32 UNF Port; Brass and Polybutylene Terephthalate; Electroless Nickel Plated; -100KPa to 1MPa Operating Pressure; White Body; Orange Release Button; With Gasket Seal; Air/Water Fluid