对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KQ2W08-99 https://www.bdiexpress.com/medias/SROSMCELBOWX-TUBE-KQ2W-GREY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJnMU5TODVPVGt5TVRVd01qVXpOVGs0TDFOU1QxTk5RMFZNUWs5WFdGOVVWVUpGWDB0Uk1sZGZSMUpGV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGExYWE4YWZmMTQ5ZmJkN2ZhMjViNGM2MDM2MzllMDVkZDI3MjgxNzg0ZDQ1N2ExMDIwYWY2ZGExMDE5NWUzYjA
17948335 配件/适配器 

SMC SMC

KQ2W08-99

描述

SMC KQ2W08-99

Tube Elbow; Plug-in; Extended; 90 Degree; 8MM Tube Outside Diameter; Polybutylene Terephthalate Body; Brass Thread; 1MPa Operating Pressure; Light Grey Release Button; Air/Water Fluid; -5 to 60 Degree C Ambient Temperature

制造商部件号

KQ2W08-99

BDI部件号
17948335

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
F02172
名称
Elbow
关键字串
Tube
产品明细
Tube Elbow
产品规格
Plug-in; Extended; 90 Degree; 8MM Tube Outside Diameter; Polybutylene Terephthalate Body; Brass Thread; 1MPa Operating Pressure; Light Grey Release Button; Air/Water Fluid; -5 to 60 Degree C Ambient Temperature
详细描述
Tube Elbow; Plug-in; Extended; 90 Degree; 8MM Tube Outside Diameter; Polybutylene Terephthalate Body; Brass Thread; 1MPa Operating Pressure; Light Grey Release Button; Air/Water Fluid; -5 to 60 Degree C Ambient Temperature