对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

KQG2T11-N03S https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCPUSHFT-17949750-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTFMMmhsTkM4eE1UQTVOemcyT1RRMU1USTVOQzlKVGtSVFRVTlFWVk5JUmxSZk1UYzVORGszTlRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNzI2MWJkZmY3MGFiYWEyMGVmYTMyNTMzYmRkZjcwOWM3NDkwYmU1NDhkNWRkZTBmNzgyZWMxNzQ0ZGJjNWU1
17949750 配件/适配器 

SMC SMC

KQG2T11-N03S

描述

SMC KQG2T11-N03S

Tube Branch Tee; One Touch Fitting; 3/8" Tubing OD; 3/8" MNPT; Thread With Sealant; 316 Stainless Steel Body; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; Air, Water, Steam Fluid; -5 to 150 Deg C Temperature

制造商部件号

KQG2T11-N03S

BDI部件号
17949750

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
F02172
名称
Tee
关键字串
Tube
重量/磅
0.097
产品明细
Tube Branch Tee
产品规格
One Touch Fitting; 3/8" Tubing OD; 3/8" MNPT; Thread With Sealant; 316 Stainless Steel Body; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; Air, Water, Steam Fluid; -5 to 150 Deg C Temperature
详细描述
Tube Branch Tee; One Touch Fitting; 3/8" Tubing OD; 3/8" MNPT; Thread With Sealant; 316 Stainless Steel Body; -100kPa to 1MPa Operating Pressure; Air, Water, Steam Fluid; -5 to 150 Deg C Temperature