DONALDSON
DONALDSON
P207330
DONALDSON DONALDSON
描述
DONALDSON P207330
Tube Elbow; Elbow; 90 Deg; 4" OD; 4.02" OD; 9.02" Leg LG1; 15" Leg LG2
制造商部件号
P207330
BDI部件号
21486475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/P207330/p/21486475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0742330030257
重量 / Kilogram
2.13
Product Group - BDI
F02172
名称
Elbow
关键字串
Tube
产品明细
Tube Elbow
产品规格
Tube Elbow; Elbow; 90 Deg; 4" OD; 4.02" OD; 9.02" Leg LG1; 15" Leg LG2
详细描述
Tube Elbow; Elbow; 90 Deg; 4" OD; 4.02" OD; 9.02" Leg LG1; 15" Leg LG2