

RAMS
RAMS
RM437-20
RAMS RAMS
描述
RAMS RM437-20
Rod Alignment Coupler; 2-3/4" Length; 5/8" Diameter X 1/2" Length Hexagonal Size; 7/16"-20 X 3/4" Nominal Size; Hardened Alloy Steel Material
制造商部件号
RM437-20
BDI部件号
25153066
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/RM437-20/p/25153066
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Coupler
关键字串
Rod Alignment
产品明细
Rod Alignment Coupler
产品规格
2-3/4" Length; 5/8" Diameter X 1/2" Length Hexagonal Size; 7/16"-20 X 3/4" Nominal Size; Hardened Alloy Steel Material
详细描述
Rod Alignment Coupler; 2-3/4" Length; 5/8" Diameter X 1/2" Length Hexagonal Size; 7/16"-20 X 3/4" Nominal Size; Hardened Alloy Steel Material