对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SMC KQ2H01-07A https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCPUSHFT-17944874-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXhMMmhoT1M4eE1UQTVOVGc0TVRBMU5qSTROaTlKVGtSVFRVTlFWVk5JUmxSZk1UYzVORFE0TnpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MzU0ODJkNWYyMGVmNzA5ZTRlZDI0NzcwMWZhNDVmNmFiZGQ4MjYxZTQ4YWE4NmY2YmRjZjY5ZTYwNWY1ZDZh
17944874 配件/适配器 

SMC SMC

SMC KQ2H01-07A

描述

SMC KQ2H01-07A ; 自动化产品/接头

Push To Connect Fitting; Straight; Tube To Tube Fitting Type; 1/8 Inch Tube X 1/4 Inch Tube; Resin; 1 MPa Maximum Operating Pressure; -5 To 60 Deg C | 0 To 40 Deg C Water Operating Temperature Range

制造商部件号

KQ2H01-07A

BDI部件号
17944874

详情

12.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥12.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 3

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02172
类别 - BDI
Push To Connect Fittings
名称
Fitting
关键字串
Push To Connect
重量/磅
0.0044
产品明细
Tube Connector
产品规格
Tube Connector; Push to Connect Male Connector; 1/8" Tubing; 1/4" Tubing; Brass Material
详细描述
Push To Connect Fitting; Straight; Tube To Tube Fitting Type; 1/8 Inch Tube X 1/4 Inch Tube; Resin; 1 MPa Maximum Operating Pressure; -5 To 60 Deg C | 0 To 40 Deg C Water Operating Temperature Range