BURKERT
BURKERT
047383 TYP 344
BURKERT BURKERT
描述
BURKERT 047383 TYP 344
Flow Control Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual; 44 PSI; 32 To 194 Deg F; NBR Seal; Brass
制造商部件号
047383 TYP 344
BDI部件号
15070463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/047383-TYP-344/p/15070463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.9
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual
电压
24 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
44 PSI
工作压力范围
0 To 44 PSI
工作温度范围
32 To 194 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Normally Closed
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual; 44 PSI; 32 To 194 Deg F; NBR Seal; Brass
总宽
1.339 英寸 | 34 毫米
总高
6.083 英寸 | 154.5 毫米
全长
2.559 英寸 | 65 毫米