

WILKERSON LTD.
WILKERSON LTD.
05.4170.08
WILKERSON LTD. WILKERSON LTD.
描述
WILKERSON LTD. 05.4170.08
Automatic Drain Valve; 9/16" Thread; Straight Type; Internal Float Operated
制造商部件号
05.4170.08
BDI部件号
25127668
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/05-4170-08/p/25127668
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02170
名称
Valve
关键字串
Automatic Drain
产品明细
Automatic Drain Valve
产品规格
9/16" Thread; Straight Type; Internal Float Operated
详细描述
Automatic Drain Valve; 9/16" Thread; Straight Type; Internal Float Operated