

SCHMALZ VACUUM COMP.
SCHMALZ VACUUM COMP.
10.01.22.01623
SCHMALZ VACUUM COMP. SCHMALZ VACUUM COMP.
描述
SCHMALZ VACUUM COMP. 10.01.22.01623
Control Valve; 100MM Nominal Size; 24VDC Voltage; 3/2 Way; Normally Open
制造商部件号
10.01.22.01623
BDI部件号
24982370
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/10-01-22-01623/p/24982370
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Control
产品明细
Control Valve
产品规格
100MM Nominal Size; 24VDC Voltage; 3/2 Way; Normally Open
详细描述
Control Valve; 100MM Nominal Size; 24VDC Voltage; 3/2 Way; Normally Open