SPX POWERTEAM
SPX POWERTEAM
110166
SPX POWERTEAM SPX POWERTEAM
描述
SPX POWERTEAM 110166
Flow Control Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 5000 PSI
制造商部件号
110166
BDI部件号
22184894
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/110166/p/22184894
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662536459433
重量 / Kilogram
1.701
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid | Solenoid Return
电压
110 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
5000 PSI
工作压力范围
0 To 5000 PSI
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Remote Mounted | DO3 Mounting | For Single/Double Acting
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
制造商货号
110166
重量/磅
3.75
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 3 Position; 110 VAC; Pneumatic; Solenoid | Solenoid Return; 5000 PSI
总宽
1.92 英寸 | 48.768 毫米
全长
9.06 英寸 | 230.124 毫米
总高
3.46 英寸 | 87.884 毫米