JEFFERSON SOLENOID
JEFFERSON SOLENOID
1342BE08T 120VAC
JEFFERSON SOLENOID JEFFERSON SOLENOID
描述
JEFFERSON SOLENOID 1342BE08T 120VAC
Solenoid Valve; 1" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 225 PSI; 32 To 293 Deg F; EPDM Seal; Brass
制造商部件号
1342BE08T 120VAC
BDI部件号
17161387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/1342BE08T-120VAC/p/17161387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
120 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
225 PSI
工作压力范围
7.5 To 225 PSI
工作温度范围
32 To 293 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Acetone - Hot Water - Water Steam Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
3.8
详细描述
Solenoid Valve; 1" FNPT; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid; 225 PSI; 32 To 293 Deg F; EPDM Seal; Brass
全长
4.094 英寸 | 104 毫米
总高
5.433 英寸 | 138 毫米
总宽
2.697 英寸 | 68.5 毫米


