FAIRVIEW FITTINGS
FAIRVIEW FITTINGS
2120-A
FAIRVIEW FITTINGS FAIRVIEW FITTINGS
描述
FAIRVIEW FITTINGS 2120-A
Shutoff Valve; 1/8" FNPT | 1/8" MNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 30 PSI; -40 To 250 Deg F; Brass
制造商部件号
2120-A
BDI部件号
17804796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/2120-A/p/17804796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0741330030366
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Shutoff
接口类型
1/8" FNPT | 1/8" MNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
30 PSI
工作压力范围
0 To 30 PSI
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Shutoff
详细描述
Shutoff Valve; 1/8" FNPT | 1/8" MNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 30 PSI; -40 To 250 Deg F; Brass