ARO CORP
ARO CORP
213-2-C
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP 213-2-C
Mechanical Valve; 5/32" Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Long Ball Roller | Spring Return; 150 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Zinc
制造商部件号
213-2-C
BDI部件号
18305784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/213-2-C/p/18305784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.118
Product Group - BDI
A03142
阀门类型
Mechanical
接口类型
5/32" Tubing OD
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Long Ball Roller | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
30 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 160 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.104 Cv Factor | Air Fluid | Viton O-Ring Seal | Tube Fitting | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Mechanical
制造商货号
213-2-C
重量/磅
0.21826
详细描述
Mechanical Valve; 5/32" Tubing OD Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Long Ball Roller | Spring Return; 150 PSI; 32 To 160 Deg F; Buna-N Seal; Zinc
总宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
全长
1.75 英寸 | 44.45 毫米
总高
2.203 英寸 | 55.956 毫米