https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25100531-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJobU5TOHhNREEzTmpRMk5qY3dPRFV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURBMU16RmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTQ5ZTQ1MDI1YWVhYWNiYWEyMmM4NzUwODBhMWRmZmZlODMwYTI0NzhiNTkxOTA4NWM5YjZmY2UzNjJjMGY2Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25100531-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJobU5TOHhNREEzTmpRMk5qY3dPRFV4TUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TURBMU16RmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZTQ5ZTQ1MDI1YWVhYWNiYWEyMmM4NzUwODBhMWRmZmZlODMwYTI0NzhiNTkxOTA4NWM5YjZmY2UzNjJjMGY2Mg
DOSATRON INTL.
DOSATRON INTL.
2144015
DOSATRON INTL. DOSATRON INTL.
描述
DOSATRON INTL. 2144015
Injection Valve; 4MM X 6MM Tubing; Polypropylene With EPDM
制造商部件号
2144015
BDI部件号
25100524
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/2144015/p/25100524
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Injection
产品明细
Injection Valve
产品规格
4MM X 6MM Tubing; Polypropylene With EPDM
详细描述
Injection Valve; 4MM X 6MM Tubing; Polypropylene With EPDM